pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH300002 Connettore KS M12 Fe/tZn per Td 8-12,5mm a corpo unico

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Ghisa malleabile

  • Tipo di connettore - Connettore

  • Superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite serrafilo

  • Capacità parafulmine (10/350 µs) - 50 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364024052

Codice prodotto

DEH300002

Cod. produttore

300002

Produttore

DEH

Materiale:

Ghisa malleabile

Tipo di connettore:

Connettore

Superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite serrafilo

Capacità parafulmine (10/350 µs):

50 kA

Connettore KS secondo CEI EN 62561-1, per la connessione a portata di corrente di fulmine di conduttori tondi p.es. altre parti dell’impianto LPS. Esecuzione pesante con vite e dado M12.