pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH275260 STAFFA PORTA ASTA CON RONDELLA DI COPERT

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH275260 STAFFA PORTA ASTA CON RONDELLA DI COPERT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio zincato

  • Tipo di fissaggio asta - Con morsetto a vite

  • Diametro barre - 16...16 mm

  • Tipo di fissaggio del supporto - Con tassello

  • Materiale del cavallotto - Acciaio zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364095830

Codice prodotto

DEH275260

Cod. produttore

275260

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio zincato

Tipo di fissaggio asta:

Con morsetto a vite

Diametro barre:

16...16 mm

Tipo di fissaggio del supporto:

Con tassello

Materiale del cavallotto:

Acciaio zincato

Dimensione filettatura, metrica:

8

Materiale della base di fissaggio:

Zinco pressofuso

Staffa portaasta con cavallotto con fessura e rondella di copertura per il fissaggio di aste di captazione ed aste di adduzione a terra Td 16 mm, posa fissa del conduttore. Esecuzione premontata con vite e tassello.