pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH274116 STAFFA PORTA ASTA INOX CON FILETTO M8

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH274116 STAFFA PORTA ASTA INOX CON FILETTO M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Tipo di fissaggio asta - Con morsetto a vite

  • Diametro barre - 16...16 mm

  • Tipo di fissaggio del supporto - Foro con filettatura metrica

  • Materiale del cavallotto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364123410

Codice prodotto

DEH274116

Cod. produttore

274116

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Tipo di fissaggio asta:

Con morsetto a vite

Diametro barre:

16...16 mm

Tipo di fissaggio del supporto:

Foro con filettatura metrica

Materiale del cavallotto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Dimensione filettatura, metrica:

8

Materiale della base di fissaggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Staffa portaaste DEHNhold con cavallotto aperto, per il fissaggio di aste di captazione e di messa a terra Td 16 mm. Utilizzabile per diversi materiali p. es. Al, INOX, Fe/tZn e Cu, posa fissa del conduttore. Esecuzione con filetto interno.