DEHN ITALIA SPA - DEH253239 STAFFA PORTAFILO XTETTI CON PIASTRA BASE - 253239

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite
Applicazione - Tetto piatto
Tipo di montaggio - Altro
Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale del supporto - Calcestruzzo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364159853
Codice prodotto
DEH253239
Cod. produttore
253239
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta a vite
Applicazione:
Tetto piatto
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del supporto:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale del supporto:
Calcestruzzo




