DEHN ITALIA SPA - DEH253229 STAFFA PORTAFILO XTETTI CON PIASTRA BASE - 253229

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite
Applicazione - Tetto piatto
Tipo di montaggio - Altro
Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale del supporto - Calcestruzzo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364159846
Codice prodotto
DEH253229
Cod. produttore
253229
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta a vite
Applicazione:
Tetto piatto
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del supporto:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Materiale del supporto:
Calcestruzzo
Altezza d'installazione supporto linee:
87 mm




