pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH253060 Staffa portafilo per tetti FB2 per tetti piani in cemento C35/45 con supporto Td 8mm fisso - 253060

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Applicazione - Tetto piano

  • Materiale del supporto - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364081628

Codice prodotto

DEH253060

Cod. produttore

253060

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a scatto

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

Altri

Applicazione:

Tetto piano

Materiale del supporto:

Plastica

Materiale dell'elemento di serraggio:

Calcestruzzo

Lunghezza del supporto:

141 mm

Altezza d\'installazione supporto linee:

55 mm

Staffa portafilo per tetti con fissaggio doppio del conduttore tipo FB2, per il fissaggio di conduttori tondi con posa libera del conduttore su tetti piani. Esecuzione componibile di staffa portafilo con base di supporto in materiale plastico resistente alle intemperie, stabilizzato ai raggi UV e privo di alogeni, con zoccolo montato a scatto, in cemento resistente al gelo. Zoccolo e base riciclabili separatamente.