pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH253051 Staffa portafilo per tetti KF2 per tetti piani spess. 5mm e doppio supp. per Td 8mm - 253051

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto

  • Metodo di montaggio - A serraggio

  • Applicazione - Tetto piano

  • Materiale del supporto - Plastica

  • Materiale dell'elemento di serraggio - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364079823

Codice prodotto

DEH253051

Cod. produttore

253051

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a scatto

Metodo di montaggio:

A serraggio

Applicazione:

Tetto piano

Materiale del supporto:

Plastica

Materiale dell'elemento di serraggio:

Plastica

Lunghezza del supporto:

141 mm

Altezza d\'installazione supporto linee:

55 mm

Staffa portafilo con due bloccaggi per filo tipo KF2 per il fissaggio su strisce di guaina (spessore fino a 5 mm), saldata oppure incollata alla guaina. Per il fissaggio di conduttori tondi con posa libera del conduttore su tetti piatti. Esecuzione con piastra di base in plastica resistente alle intemperie, stabilizzata raggi UV e senza alogeni.