pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH252000 STAFFA PORTAASTA DEHNFIX FE/TZN P-GRIGIA

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH252000 STAFFA PORTAASTA DEHNFIX FE/TZN P-GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio zincato

  • Tipo di fissaggio asta - Con morsetto a vite

  • Diametro barre - 16...16 mm

  • Tipo di fissaggio del supporto - Con tassello

  • Materiale del cavallotto - Acciaio zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364023963

Codice prodotto

DEH252000

Cod. produttore

252000

Produttore

DEH

Materiale del supporto:

Acciaio zincato

Tipo di fissaggio asta:

Con morsetto a vite

Diametro barre:

16...16 mm

Tipo di fissaggio del supporto:

Con tassello

Materiale del cavallotto:

Acciaio zincato

Materiale della base di fissaggio:

Plastica

Staffa portaasta DEHNfix con due funzioni (fissaggio della staffa e del conduttore). Esecuzione con posa fissa del conduttore, stabilizzata ai raggi UV e premontata, pronta da inserire.