DEHN ITALIA SPA - DEH251027 Morsetto scanalato Cu per Rd 7-10mm camp o di serraggio 0,7-5mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro - 7...10 mm
Materiale - Rame
Campo di serraggio - 0.7...5 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364096394
Codice prodotto
DEH251027
Cod. produttore
251027
Produttore
DEH
Tipo di connettore:
Morsetto per lamiere
Adatto per conduttori di diametro:
7...10 mm
Materiale:
Rame
Campo di serraggio:
0.7...5 mm
Superficie:
Non trattato
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto scanalato secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di conduttori tondi con scanalature. Esecuzione con cavallotto di fissaggio a due viti, posa del conduttore longitudinale o trasversale.




