pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH223010 Staffa portafilo INOX per tetti in lamie ra campo serraggio Td 20-25 mm x Td 6-10 mm - 223010

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Diametro del conduttore - 6...10 mm

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Applicazione - Tetto in metallo

  • Campo di serraggio - 20...20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364092778

Codice prodotto

DEH223010

Cod. produttore

223010

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Diametro del conduttore:

6...10 mm

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Applicazione:

Tetto in metallo

Campo di serraggio:

20...20 mm

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza del supporto:

42 mm

Altezza d\'installazione supporto linee:

52 mm

Staffa portafilo per tetti per il fissaggio di impianti di captazione supplementari come captatori o aste di captazione su tetti metallici. Esecuzione per tetti con scanalatura verticale arrotondata, con cavallotto di fissaggio. In caso di utilizzo di due staffe portafilo per tetti provate per il relativo profilo del tetto (morsetti /cavallotto di fissaggio), è data la portata di corrente di fulmine di 100 kA (10/350 µs).