DEHN ITALIA SPA - DEH206359 Staffa portafilo per tetti DEHNgrip NIRO H 20mm per Td 8mm con staffa angolata 1 69mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa
Metodo di montaggio - Ad aggancio
Applicazione - Tetto spiovente
Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale dell'elemento di serraggio - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Confezione
1 PZ
EAN
4013364047723
Codice prodotto
DEH206359
Cod. produttore
206359
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con graffa
Metodo di montaggio:
Ad aggancio
Applicazione:
Tetto spiovente
Materiale del supporto:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Lunghezza del supporto:
169 mm
Altezza d\'installazione supporto linee:
20 mm