pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH206239 Staffa portafilo per tetti SPANNgrip INO X H 20mm Td 8mm con serraggio da 180-280 mm - 206239

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - Regolabile

  • Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364042650

Codice prodotto

DEH206239

Cod. produttore

206239

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con graffa

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

Regolabile

Applicazione:

Sul colmo (tetti in coppi)

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza del supporto:

280 mm

Altezza d\'installazione supporto linee:

20 mm

Staffa portafilo per tetti SPANNgrip per il fissaggio di captatori sul coppo ad es. di tetti in tegole. Con fissaggio tramite molla in INOX con staffa portafilo DEHNgrip, posa libera del conduttore, con regolazione laterale.