pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH206105 Staffa portafilo per tetti ondulati prof ilo 5 con DEHNgrip TD 8mm Fe/tZn - 206105

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con graffa

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - Avvitabile

  • Applicazione - Tetto in lamiera ondulata

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364083189

Codice prodotto

DEH206105

Cod. produttore

206105

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con graffa

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Applicazione:

Tetto in lamiera ondulata

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio

Lunghezza del supporto:

116 mm

Altezza d\'installazione supporto linee:

20 mm

Staffa portafilo per la posa di captatori su tetti in ondulato. Esecuzione piegata per tetti in ondulato profilo 5 con staffa portafilo DEHNgrip, posa libera del conduttore.