pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH204147 Staffa portafilo per tetti UNIsnap Cu/Pm arrone H 16mm Td 8mm con staffa punzonat a L 205mm - 204147

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH204147 Staffa portafilo per tetti UNIsnap Cu/Pm arrone H 16mm Td 8mm con staffa punzonat a L 205mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - Ad aggancio

  • Applicazione - Tetto spiovente

  • Materiale del supporto - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364042513

Codice prodotto

DEH204147

Cod. produttore

204147

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a scatto

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

Ad aggancio

Applicazione:

Tetto spiovente

Materiale del supporto:

Plastica

Materiale dell'elemento di serraggio:

Rame

Lunghezza del supporto:

205 mm

Altezza d\'installazione supporto linee:

16 mm

Staffa portafilo per tetti UNIsnap con montante punzonato per il fissaggio di captatori e calate per tetti piani. Esecuzione con punti di piegatura predisposti per l'adattamento e l'agganciamento alle tegole / pietre oppure ai listelli, con staffa portafilo DEHNsnap altezza 16 mm, posa libera del conduttore, in materiale plastico resistente alle intemperie, stabilizzato ai raggi UV e privo di alogeni.