pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH204127 Staffa portafilo per tetti regolabile IN OX/galCu con DEHNsnap P-marrone H 36mm p er Td 8mm

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a scatto

  • Diametro del conduttore - 8...8 mm

  • Metodo di montaggio - Regolabile

  • Applicazione - Sul colmo (tetti in coppi)

  • Materiale del supporto - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364028142

Codice prodotto

DEH204127

Cod. produttore

204127

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a scatto

Diametro del conduttore:

8...8 mm

Metodo di montaggio:

Regolabile

Applicazione:

Sul colmo (tetti in coppi)

Materiale del supporto:

Plastica

Materiale dell'elemento di serraggio:

Rame

Lunghezza del supporto:

280 mm

Altezza d\'installazione supporto linee:

36 mm

Staffa portafilo per tetti a regolazione continua con staffa portafilo DEHNsnap, per il fissaggio di captatori sul coppo ad es. di tetti in tegole. Con posa libera del conduttore, con regolazione laterale (al centro dall’alto in basso). Esecuzione in materiale plastico resistente alle intemperie, stabilizzato ai raggi UV e privo di alogeni.