pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH202902 Staffa portafilo per tetti DEHNQUICK INOX per Td 6-10mm con staffa L 260mm - 202902

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Diametro del conduttore - 6...10 mm

  • Metodo di montaggio - Ad aggancio

  • Applicazione - Tetto spiovente

  • Materiale del supporto - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364020467

Codice prodotto

DEH202902

Cod. produttore

202902

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Diametro del conduttore:

6...10 mm

Metodo di montaggio:

Ad aggancio

Applicazione:

Tetto spiovente

Materiale del supporto:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Materiale dell'elemento di serraggio:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza del supporto:

260 mm

Altezza d\'installazione supporto linee:

55 mm

Staffa portafilo con montante per il fissaggio di calate e captatori per coperture. Esecuzione dritta con staffa portafilo DEHNQICK e posa fissa del conduttore.