pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH202829 STAFFA PORTAFILO X TETTI PER CONDUTT.HVI - 202829

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH202829 STAFFA PORTAFILO X TETTI PER CONDUTT.HVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite

  • Diametro del conduttore - 20...23 mm

  • Applicazione - Superficie tetto obliqua

  • Tipo di montaggio - Da appendere

  • Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 304 (A2)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364159822

Codice prodotto

DEH202829

Cod. produttore

202829

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta a vite

Diametro del conduttore:

20...23 mm

Applicazione:

Superficie tetto obliqua

Tipo di montaggio:

Da appendere

Materiale del supporto:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Materiale del supporto:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Lunghezza del supporto:

205 mm

Staffa portafilo per tetti con morsetto a cavallotto a due viti in acciaio INOX per la posa della conduttura HVI su coperture di tetti spioventi. Esecuzione con montante punzonato, per conduttura da 20 / 23 mm (posa fissa della conduttura).