pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH202017 Staffa portafilo per tetti DEHNQUICK Cu per Td 6-10mm con staffa L 260mm, sagoma ta

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite

  • Metodo di montaggio - A serraggio

  • Applicazione - Tetto spiovente

  • Materiale del supporto - Rame

  • Materiale dell'elemento di serraggio - Rame

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364019904

Codice prodotto

DEH202017

Cod. produttore

202017

Produttore

DEH

Tipo di fissaggio del conduttore:

Con morsetto a vite

Metodo di montaggio:

A serraggio

Applicazione:

Tetto spiovente

Materiale del supporto:

Rame

Materiale dell'elemento di serraggio:

Rame

Lunghezza del supporto:

260 mm

Staffa portafilo per tetti con montante per il fissaggio di calate e captatori per coperture. Esecuzione sagomata con staffa portafilo DEHNQICK e posa fissa del conduttore.