DEHN ITALIA SPA - DEH202015 STAFFA PORTAFILO PER TETTI ONDULATI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio del conduttore - Con morsetto a vite
Diametro del conduttore - 6...10 mm
Metodo di montaggio - Avvitabile
Applicazione - Tetto in lamiera ondulata
Materiale del supporto - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4013364022089
Codice prodotto
DEH202015
Cod. produttore
202015
Produttore
DEH
Tipo di fissaggio del conduttore:
Con morsetto a vite
Diametro del conduttore:
6...10 mm
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Applicazione:
Tetto in lamiera ondulata
Materiale del supporto:
Acciaio
Materiale dell'elemento di serraggio:
Acciaio
Lunghezza del supporto:
53 mm