DEHN ITALIA SPA - DEH110017 Punta di captazione D 14mm L 29mm ottone /gal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Punta di captazione
Lunghezza - 29 mm
Materiale - Ottone
Collegamento - Tondino
Superficie - Rame galvanizzato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364021457
Codice prodotto
DEH110017
Cod. produttore
110017
Produttore
DEH
Modello:
Punta di captazione
Lunghezza:
29 mm
Materiale:
Ottone
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Rame galvanizzato
Punte di captazione per terminali di captatori, per conduttori in rame Td 8 mm.


