pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH106812 Distanziatore PA/PRFV L 1000mm grigio con adattatore D 20mm per conduttura HVI - 106812

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della staffa portafilo - Plastica

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Lunghezza dell'isolamento - 975 mm

  • Adatto per conduttori di diametro - 20...20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364104907

Codice prodotto

DEH106812

Cod. produttore

106812

Produttore

DEH

Materiale della staffa portafilo:

Plastica

Lunghezza:

1000 mm

Lunghezza dell'isolamento:

975 mm

Adatto per conduttori di diametro:

20...20 mm

Il distanziatore (L=1000 mm) viene montato p.es. sullo zoccolo in cemento con cuneo da 17 kg (art. 102 340).