pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH106115 Distanziatore DEHNiso per Td 16mm L 53 0mm con piastra di fissaggio - 106115

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH106115 Distanziatore DEHNiso  per  Td 16mm L 53 0mm con piastra di fissaggio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della staffa portafilo - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Lunghezza - 530 mm

  • Lunghezza dell'isolamento - 445 mm

  • Adatto per conduttori di diametro - 16...16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364100213

Codice prodotto

DEH106115

Cod. produttore

106115

Produttore

DEH

Materiale della staffa portafilo:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Lunghezza:

530 mm

Lunghezza dell'isolamento:

445 mm

Adatto per conduttori di diametro:

16...16 mm

Distanziatore per aste di captazione per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro (PRFV) D 16 mm, stabilizzato ai raggi UV. Colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km= 0,7. Esecuzione con staffa portaasta (posa fissa del conduttore) e piastra di fissaggio.