DEHN ITALIA SPA - DEH106100 DISTANZIATORE PER DEHNISO X TD7-10MML690 - 106100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale di supporto del cavo - Acciaio inossidabile 304 (A2)
Lunghezza - 690 mm
Settore dell'isolamento - 605 mm
Adatto per diametro conduttore circolare - 7...10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013364092907
Codice prodotto
DEH106100
Cod. produttore
106100
Produttore
DEH
Materiale di supporto del cavo:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Lunghezza:
690 mm
Settore dell'isolamento:
605 mm
Adatto per diametro conduttore circolare:
7...10 mm
Distanziatore per condutturi per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro (PRFV) D 16 mm, stabilizzato ai raggi UV. Colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km= 0,7. Esecuzione con staffa portafilo (posa fissa del conduttore) e piastra di fissaggio.


