DEHN ITALIA SPA - DEH105650 ASTA DI CAPTAZIONED40/22/16/10MMAL L6500 - 105650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6500 mm
Tipologia - Asta di cattura
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Non trattato
Collegamento - Conduttore tondo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364094451
Codice prodotto
DEH105650
Cod. produttore
105650
Produttore
DEH
Lunghezza:
6500 mm
Tipologia:
Asta di cattura
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Collegamento:
Conduttore tondo
Asta di captazione indipendente, con treppiede pieghevole, provata secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione di grandi costruzioni sul tetto e la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max 10°. Le aste di captazione sono dimensionate conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 189 km/h. Esecuzione con altezza di 6500 mm, nella fornitura è compreso il morsetto di collegamento per i conduttori tondi 6-10 mm.


