DEHN ITALIA SPA - DEH105500 Asta di captazione D 40/22/16/10mm Al L 5000mm c. tripode piegh. Fe/tZn -SET-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 5000 mm
Diametro - 40...40 mm
Materiale - Alluminio
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4013364094420
Codice prodotto
DEH105500
Cod. produttore
105500
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
5000 mm
Diametro:
40...40 mm
Materiale:
Alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Modello isolato a prova di alta tensione:
no
Asta di captazione indipendente, con tripode pieghevole, provata secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione di grandi costruzioni sul tetto e la possibilità di adattamento all'inclinazione del tetto fino a max 10°. Le aste di captazione sono dimensionate conformemente agli Eurocodici per raffiche di vento max. 165 km/h. Esecuzione con altezza di 5000 mm, nella fornitura è compreso il morsetto di collegamento per i conduttori tondi 6-10 mm.




