DEHN ITALIA SPA - DEH105455 ASTA DI CAPT. DEHNISO-COMBI -SET-L 5700


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Asta di captazione
Lunghezza - 5700 mm
Diametro - 10...50 mm
Materiale - Alluminio
Collegamento - Tondino
Confezione
1 PZ
EAN
4013364099715
Codice prodotto
DEH105455
Cod. produttore
105455
Produttore
DEH
Modello:
Asta di captazione
Lunghezza:
5700 mm
Diametro:
10...50 mm
Materiale:
Alluminio
Collegamento:
Tondino
Superficie:
Non trattato
Set DEHNiso-Combi per captatori isolati, per la protezione di grandi costruzioni su tetti ad es. dispositivi di condizionamento, sistemi di raffreddamento ecc. Per il rispetto della distanza di sicurezza verso sistemi elettrici, secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Tubi D50 mm e distanziatori D16 mm sono in vetroresina (PRFV), stabilizzati ai raggi UV, colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km= 0,7. Esecuzione a corpo unico altezza totale 5700 mm, completa con punta di captazione, tubo portante, angolare di fissaggio per parete e distanziatore.