DEHN ITALIA SPA - DEH105172 ASTA DI CAPTAZIONED40/16/10MM AL L6000MM - 105172

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6000 mm
Diametro - 10...40 mm
Tipologia - Asta di cattura
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364151239
Codice prodotto
DEH105172
Cod. produttore
105172
Produttore
DEH
Lunghezza:
6000 mm
Diametro:
10...40 mm
Tipologia:
Asta di cattura
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Collegamento:
Conduttore tondo
Asta di captazione per la protezione di costruzioni sul tetto, per il fissaggio ad es. su pareti o altre costruzioni con tubo Ø40 mm e asta di captazione Ø16 / 10 mm con riduzione di diametro, lunghezza 6000 mm. Compreso collegamento a terra con connettore KS in acciaio INOX per connessione Td 6-10 mm.




