pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH105170 ASTA DI CAPTAZIONED40/16/10MM AL L4000MM - 105170

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 4000 mm

  • Diametro - 10...40 mm

  • Tipologia - Asta di cattura

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364151192

Codice prodotto

DEH105170

Cod. produttore

105170

Produttore

DEH

Lunghezza:

4000 mm

Diametro:

10...40 mm

Tipologia:

Asta di cattura

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Collegamento:

Conduttore tondo

Asta di captazione per la protezione di costruzioni sul tetto, per il fissaggio ad es. su pareti o altre costruzioni con tubo Ø40 mm e asta di captazione Ø16 / 10 mm con riduzione di diametro, lunghezza 4000 mm. Compreso collegamento a terra con connettore KS in acciaio INOX per connessione Td 6-10 mm.