pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH105071 Punta di captazione INOX L 1000mm con mo rsetto MV INOX per Td 8-10mm - 105071

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione con base filettata

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Diametro - 10...10 mm

  • Materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Collegamento - Tondino

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364078710

Codice prodotto

DEH105071

Cod. produttore

105071

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione con base filettata

Lunghezza:

1000 mm

Diametro:

10...10 mm

Materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Collegamento:

Tondino

Superficie:

Non trattato

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Punta di captazione INOX L 1000mm con morsetto MV INOX per Td 8-10mm