pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH104200 ASTA DI CAPTAZIONE D 16MM L2000MM ALMGSI - 104200

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH104200 ASTA DI CAPTAZIONE D 16MM L2000MM ALMGSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Diametro - 16...16 mm

  • Tipologia - Asta di captazione smussata

  • Materiale - Lega di alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364056343

Codice prodotto

DEH104200

Cod. produttore

104200

Produttore

DEH

Lunghezza:

2000 mm

Diametro:

16...16 mm

Tipologia:

Asta di captazione smussata

Materiale:

Lega di alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:

no

Asta di captazione bombata su entrambi i lati, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specificatamente per la realizzazione con zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.