pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH103460 ASTA DI CAPT.TUB.D16/10MM L4000MM ALMGSI - 103460

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH103460 ASTA DI CAPT.TUB.D16/10MM L4000MM ALMGSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 4000 mm

  • Diametro - 10...16 mm

  • Tipologia - Asta di captazione rastremata

  • Materiale - Lega di alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364105829

Codice prodotto

DEH103460

Cod. produttore

103460

Produttore

DEH

Lunghezza:

4000 mm

Diametro:

10...16 mm

Tipologia:

Asta di captazione rastremata

Materiale:

Lega di alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.