pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH103450 ASTA DI CAPT.TUB.D16/10MM L3500MM ALMGSI - 103450

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH103450 ASTA DI CAPT.TUB.D16/10MM L3500MM ALMGSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3500 mm

  • Diametro - 16...16 mm

  • Tipologia - Asta di captazione rastremata

  • Materiale - Lega di alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364105812

Codice prodotto

DEH103450

Cod. produttore

103450

Produttore

DEH

Lunghezza:

3500 mm

Diametro:

16...16 mm

Tipologia:

Asta di captazione rastremata

Materiale:

Lega di alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:

no

Asta di captazione tubolare con riduzione di diametro (1000 mm), esecuzione leggera bombata per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.