pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH103260 ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L4000MMALMGS - 103260

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH103260 ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L4000MMALMGS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 4000 mm

  • Diametro - 16...16 mm

  • Tipologia - Asta di captazione rastremata

  • Materiale - Lega di alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364093492

Codice prodotto

DEH103260

Cod. produttore

103260

Produttore

DEH

Lunghezza:

4000 mm

Diametro:

16...16 mm

Tipologia:

Asta di captazione rastremata

Materiale:

Lega di alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Collegamento:

Conduttore tondo

Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:

no

Asta di captazione bombata con riduzione di diametro (1000 mm), per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specialmente per zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.