pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH103123 PALO DI CAPTAZIONE A TRIVELLA L 8000MM - 103123

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 8000 mm

  • Tipologia - Asta di cattura

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Collegamento - Conduttore tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364112735

Codice prodotto

DEH103123

Cod. produttore

103123

Produttore

DEH

Lunghezza:

8000 mm

Tipologia:

Asta di cattura

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Collegamento:

Conduttore tondo

Palo componibile di captazione con fondazione filettata, provato secondo CEI EN 62561-(1+2). Per la protezione da scariche dirette di impianti particolari, come p.es. impianti biogas, campi fotovoltaici a terra. I pali componibili di captazione con fondazione filettata sono dimensionati conformi all'Eurocode per raffiche di vento max. 137 km/h. I pali vengono montati avvitando la trivella nel terreno. Non sono necessari né lavori di scavo, né la realizzazione di fondazioni in cemento. La fondazione filettata può essere avvitata nel terreno senza preparazioni particolari. È da fissare con ulteriori dispersori di profondità. Esecuzione altezza sopra terra 8000 mm.