DEHN ITALIA SPA - DEH103030 FONDAZIONE A BICCHIERE C50/60, H13-19 - 103030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Base
Supporto asta di cattura - Filettatura
Materiale - Calcestruzzo
Diametro - 2000 mm
Peso - 2500 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4013364129917
Codice prodotto
DEH103030
Cod. produttore
103030
Produttore
DEH
Tipologia:
Base
Supporto asta di cattura:
Filettatura
Materiale:
Calcestruzzo
Diametro:
2000 mm
Peso:
2500 kg
Fondazione a bicchiere come elemento prefabbricato per la realizzazione facile di pali componibili di captazione. Non sono necessari lavori di betonaggio in loco. Esecuzione KöFU I per pali con un’altezza sopra terra da 13,35 fino a 19,35 m.


