DEHN ITALIA SPA - DEH102012 ZOCCOLO IN CEMENTO B55 17 KG D 337MM - 102012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Base
Materiale - Calcestruzzo
Diametro - 337 mm
Peso - 17 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4013364105089
Codice prodotto
DEH102012
Cod. produttore
102012
Produttore
DEH
Tipologia:
Base
Materiale:
Calcestruzzo
Diametro:
337 mm
Peso:
17 kg
Zoccolo in cemento senza cuneo, per la realizzazione di treppiedi con aste filettate M16 (ad es. Art. 105 390 + 105 396 ...).




