pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH102002 Zoccolo in cemento C45/55 17kg con impug natura e adattatore filettato M16 D 337m m H 90mm-SET- - 102002

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo / Base

  • Materiale - Calcestruzzo

  • Fissaggio dell'asta - Filettato

  • Diametro - 337 mm

  • Peso - 17 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364105126

Codice prodotto

DEH102002

Cod. produttore

102002

Produttore

DEH

Modello:

Zoccolo / Base

Materiale:

Calcestruzzo

Fissaggio dell'asta:

Filettato

Diametro:

337 mm

Peso:

17 kg

Zoccolo in cemento con adattatore filettato per aste di captazione Td 16 mm con filetto M16, per la protezione di piccole costruzioni su tetti piani.