pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH101000 Asta di captazione D 10mm L 1000mm Al bo mbata su entrambi i lati - 101000

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH101000 Asta di captazione D 10mm L 1000mm Al bo mbata su entrambi i lati

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione bombata

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Diametro - 10...10 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364094505

Codice prodotto

DEH101000

Cod. produttore

101000

Produttore

DEH

Modello:

Asta di captazione bombata

Lunghezza:

1000 mm

Diametro:

10...10 mm

Materiale:

Alluminio

Superficie:

Non trattato

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Asta di captazione bombata su entrambi i lati, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., anche per la realizzazione con zoccolo in cemento (8,5 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.