DEHN ITALIA SPA - DEH100100 ASTA DI CAPTAZIONE D 16MM L1000MM FE/TZN - 100100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1000 mm
Diametro - 16...16 mm
Tipologia - Asta di cattura
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8015269038208
Codice prodotto
DEH100100
Cod. produttore
100100
Produttore
DEH
Lunghezza:
1000 mm
Diametro:
16...16 mm
Tipologia:
Asta di cattura
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Collegamento:
Conduttore tondo
Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:
no
Asta di captazione con bandiera di collegamento, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., per il fissaggio can cavallotti / distanziatori compresa vite KS per il collegamento di conduttori tondi 7-10 mm.


