DEHN ITALIA SPA - DEH767940 Rivelatore di tensione PHE III 6-20kV 50 Hz cat. SL con snodo a scatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di indicazione - Ottico e Acustico
Modello - 1 polo
Utilizzabile in caso di pioggia - sì
Tipo di tensione - AC
Con auto-test - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013364134829
Codice prodotto
DEH767940
Cod. produttore
767940
Produttore
DEH
Tipo di indicazione:
Ottico e Acustico
Modello:
1 polo
Utilizzabile in caso di pioggia:
sì
Tipo di tensione:
AC
Con auto-test:
sì
Utilizzo:
Impianti interni ed esterni
Applicazione:
Sottostazioni e Linea aerea
Categoria:
S/L
Rivelatore di tensione capacitivo di tipo composto secondo EN/IEC 61243-1 (CEI 11-45, DIN VDE 0682-411) per la verifica omnipolare di assenza tensione della zona di lavoro secondo EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100) negli impianti elettrici. Con snodo a scattisecondo EN/IEC 60832 (DIN VDE 0682-211). Categoria "S" per impianti di commutazione e linee aeree. Utilizzabile anche durante precipitazioni atmosferiche. Con indicazione ottica ed acustica e dispositivo di auto-verifica.


