DEHN ITALIA S.P.A. - DEH101150 ASTA DI ADDUZIONE D 16MM L 1500MM FE/TZN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 16 mm
Con fori di collegamento - sì
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4013364019515
Codice prodotto
DEH101150
Cod. produttore
101150
Produttore
DEH
Lunghezza
1500 mm
Diametro
16 mm
Con fori di collegamento
sì
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato a caldo
Asta di adduzione a terra secondo CEI EN 62561-2 per la connessione di calate all'impianto di terra. Esecuzione appiattita da un lato (foro 2x 11 mm).