pagina iniziale

DAZE TECHNOLOGY SRL - DAZDB-07-M3 DAZEBOXC MONOFASE 32A(7,4 KW), RCM,CAVO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054320760429

Codice prodotto

DAZDB-07-M3

Cod. produttore

DB-07-M3

Produttore

DAZ

Dazebox C è la wallbox perfetta per la casa, permettendo una ricarica semplice e veloce per la tua auto elettrica. Grazie al sistema Dynamic Power Management, Dazebox C monitora attivamente le utenze della casa, erogando alla macchina sempre la massima potenza disponibile. Nella versione monofase, inoltre, il Dynamic Power Management permette di utilizzare l’energia prodotta dal sistema fotovoltaico, per caricare l’auto ancora più velocemente. Tramite connessione WiFi e Bluetooth l’app di Daze permette di monitorare e gestire i parametri della tua wallbox. Inoltre, aggiornamenti periodici consentiranno di accedere a nuove funzionalità. Fino a 7,4 kW in alimentazione monofase e 22 kW in trifase Connettività Bluetooth tramite App Cavo di ricarica integrato Tipo 2 compatibile con i principali brand di veicoli elettrici e ibridi plug-in Dynamic Power Management opzionale in entrambe le versioni: monofase e trifase Integrazione con impianto fotovoltaico (DPM necessario) Controllo delle perdite di correnti in continua (RCM) sempre incluso nel prezzo Disegnata, progettata e prodotta in Italia