DAZE TECHNOLOGY SRL - DAZCB-01-32M5G CAVO TIPO 2-TIPO 2, 1PH, 5 M, GRIGIO - CB-01-32M5G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054320760009
Codice prodotto
DAZCB-01-32M5G
Cod. produttore
CB-01-32M5G
Produttore
DAZ
I cavi di ricarica Tipo 2-Tipo 2 di DazeTechnology sono tutto ciò di cui necessiti per caricare in comodità alle colonnine fuori casa. Tutte le versioni portano fino a 32 A e sono disponibili in 4 colorazioni. Entrambi i connettori sono resinati internamente per la massima compattezza e per eliminare le viti di chiusura. La guaina del cavo è in gomma TPU al fine di ridurre peso e ingombro. Ogni cavo è fornito con una sacca in poliestere per facilitarne il trasporto. Versione monofase fino a 7,4 kW e trifase fino a 22 kW Lunghezza del cavo da 5 a 8 metri Connettori standard Tipo 2- Tipo 2 compatibile con le principali marche di veicoli Massima compattezza Fornito con sacca per il trasporto



