pagina iniziale

DATASENSING SRL - DTG961041000 S6T-5-M25-P PNP BACKGR.SUPP.M12 CONN. - 961041000

MMD
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza operativa - 30...250 mm

  • Triangolazione - Dissolvenza sullo sfondo

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Max. distanza di commutazione - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893005952

Codice prodotto

DTG961041000

Cod. produttore

961041000

Produttore

MMD

Distanza operativa:

30...250 mm

Triangolazione:

Dissolvenza sullo sfondo

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Max. distanza di commutazione:

250 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Con riflettore:

no

Procedura di impostazione:

Impostazione manuale

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione della funzione di commutazione:

Programmabile/configurabile

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

18 mm

Altezza del sensore:

50 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale del corpo:

Plastica

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tempo di reazione:

1 ms

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

15...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Grado di protezione (IP):

IP65

Sensore fotoelettrico in formato compatto 50x50. Normativa di riferimento: EN 60947-5-2.