pagina iniziale
in esaurimento

DATASENSING SRL - DTG952701271 S51-PA-5-B01-PK RRX-POL PNP-NO M12 - 952701271

DATASENSING SRL
copiacopia
DATASENSING SRL - DTG952701271 S51-PA-5-B01-PK RRX-POL PNP-NO M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con funzione timer -

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Riflettore incluso - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027893041332

Codice prodotto

DTG952701271

Cod. produttore

952701271

Produttore

MMD

Con funzione timer:

Corrente max. di uscita:

100 mA

Riflettore incluso:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Diametro del sensore:

18 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Materiale (del corpo):

Plastica

Tempo di reazione:

1 ms

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Tipo di tensione:

DC

Tipo di luce:

Diodo laser, luce infrarossa

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

La serie tubolare S51 è una linea base di sensori fotoelettrici con modelli a sbarramento polarizzato con emissione visibile a LED, tasteggio diffuso e proiettore ricevitore. Disponibili con ottica radiale e assiale, connessione M12 a 4 poli o 2 m di cavo. Versioni in CC con contenitore in metallo o plastica. La versione in plastica ha un contenitore piatto con due fori di fissaggio per garantire la massima flessibilità di installazione.