DATASENSING SRL - DTG952001040 S50-PR-5-B01-PP RRX-POL PNP NO-NC M12 - 952001040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnalazione di preavaria - no
Con funzione timer - no
Max. Campo di rilevamento - 3000 mm
Corrente max. di uscita - 100 mA
Riflettore incluso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8027893020351
Codice prodotto
DTG952001040
Cod. produttore
952001040
Produttore
MMD
Segnalazione di preavaria:
no
Con funzione timer:
no
Max. Campo di rilevamento:
3000 mm
Corrente max. di uscita:
100 mA
Riflettore incluso:
no
Procedura di impostazione:
Regolazione manuale
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto in scambio (NO/NC)
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Diametro del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
93.5 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale (del corpo):
Plastica
Min. distanza del riflettore:
3000 mm
Temperatura ambiente:
-25...55 °C
Tempo di reazione:
0.5 ms
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
3 m
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Tipo di tensione:
DC
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Grado di protezione (IP):
IP67