DAIKIN - DAKFVXM35F PAVIMENTO R32 INTERNA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - Altri
Tensione di alimentazione - 220 V
Capacità di raffreddamento - 0.015...0.015 kW
Capacità di riscaldamento - 0.017...0.017 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4548848611003
Codice prodotto
DAKFVXM35F
Cod. produttore
FVXM35F
Produttore
DAK
Principio di funzionamento
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante
Altri
Tensione di alimentazione
220 V
Capacità di raffreddamento
0.015...0.015 kW
Capacità di riscaldamento
0.017...0.017 kW
Modello a pavimento Unità a pavimento per un comfort di riscaldamento ottimale grazie alla doppia mandata dell'aria Regolatore online (opzionale) Ideale per installazioni sottofinestra Impatto ambientale ridotto grazie al refrigerante R-32 Funzionamento silenzioso