pagina iniziale
in esaurimento

DAIKIN - DAK2MXM40N9 MULTI 2 ATTACCHI 4KW - 2MXM40N9

DAIKIN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Numero circuiti di raffreddamento (compressori) - 1

  • Controllata da inverter -

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Contenuto di refrigerante - 0.88 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4573535108559

Codice prodotto

DAK2MXM40N9

Cod. produttore

2MXM40N9

Produttore

DAK

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Numero circuiti di raffreddamento (compressori):

1

Controllata da inverter:

Tipo di refrigerante:

R32

Contenuto di refrigerante:

0.88 kg

Tensione di alimentazione:

230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Altezza:

614 mm

Larghezza:

357 mm

Profondità:

900 mm

Diametro esterno tubazioni liquido:

6.4 mm

Diametro esterno tubazioni gas:

9.5 mm

Dislivello massimo:

15 m

Peso:

36 kg

Unita esterna multisplit per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAK2MXM40N9 - MULTI 2 ATTACCHI 4KW