pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030933 IPC-HFW5442T-ASE-S3: TELECAMERE BULLET I

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030933 IPC-HFW5442T-ASE-S3: TELECAMERE BULLET I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172588708

Codice prodotto

DUHM-0030933

Cod. produttore

M-0030933

Produttore

DUH

Telecamere bullet IP AI WizMind Deeplight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm ?1.6, luminosita 0.0007 lux ?1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 80 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3DNR, WDR 140 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, Smart Sound Detection, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <9.8 W