pagina iniziale

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030895 IPC-HDBW5541R-ASE-S3: TELECAMERA DOME IP - M-0030895

DAHUA TECHNOLOGY
copiacopia
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0030895 IPC-HDBW5541R-ASE-S3: TELECAMERA DOME IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6923172584427

Codice prodotto

DUHM-0030895

Cod. produttore

M-0030895

Produttore

DUH

Telecamera dome IP AI WizMind Deeplight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25fps, AI Coding, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8 mm ?1.6, luminosita 0.0009 lux ?1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 8 aree, 3DNR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), Smart Object Detection, SMD 3.0, AI SSA, face detection, people counting, heat map, metadati video, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <8.8 W